3,28 €/ Unitéhors TVA
3,97 €TVA incluse
3613 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,28 € | - |
10+ | 2,95 € | 10.00% |
25+ | 2,62 € | 20.00% |
50+ | 2,46 € | 25.00% |
100+ | 2,29 € | 30.00% |
250+ | 2,13 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 021 |
Matériau du métal | Acier inoxydable 316L |
Diamètre intérieur | 13.74 mm |
Diamètre extérieur | 20.57 mm |
Epaisseur | 2.03 mm |
Taille de filetage (BSP) | 1/4 |
Taille de filetage (BOLT) | 1/2 |
A | 13.74 mm |
B | 20.57 mm |
C | 2.03 mm |
Pression de rupture minimale | 1550 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |