Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 10,7x18x1,5 - réf. 218 - Standard

  • ERIKS:14013808
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

1,62 €/ Unitéhors TVA

1,97 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,32 €

-

10+

2,09 €

10.00%

25+

1,86 €

20.00%

50+

1,74 €

25.00%

100+

1,62 €

30.00%

250+

1,51 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS