Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/NBR 366292 10,35x15,88x2 - réf. 216 - Standard

  • ERIKS:14013806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

2,01 €/ Unitéhors TVA

2,44 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,88 €

-

10+

2,59 €

10.00%

25+

2,30 €

20.00%

50+

2,16 €

25.00%

100+

2,01 €

30.00%

250+

1,87 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS