Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 8,7x13x1 - réf. 212 - Standard

  • ERIKS:14014170
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

3,89 €/ Unitéhors TVA

4,71 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

100 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,56 €

-

10+

5,00 €

10.00%

25+

4,45 €

20.00%

50+

4,17 €

25.00%

100+

3,89 €

30.00%

250+

3,61 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
212
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
8.7 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Epaisseur
1 mm
Dimension de filetage
M8
A
8.7 mm
B
13 mm
C
1 mm
Pression de rupture minimale
1330 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C