3,86 €/ Unitéhors TVA
4,67 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 05/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,52 € | - |
10+ | 4,96 € | 10.00% |
25+ | 4,41 € | 20.00% |
50+ | 4,14 € | 25.00% |
100+ | 3,86 € | 30.00% |
250+ | 3,58 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 006 |
Matériau du métal | Acier inoxydable 316L |
Diamètre intérieur | 8.31 mm |
Diamètre extérieur | 13.34 mm |
Epaisseur | 1.22 mm |
Taille de filetage (BOLT) | 5/16 |
A | 8.31 mm |
B | 13.34 mm |
C | 1.22 mm |
Pression de rupture minimale | 1700 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | FKM |
Compound | 514783 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |