Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 60,58x73,03x3,38 - réf. 036 - Standard

  • ERIKS:13630945
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

49,39 €/ Unitéhors TVA

59,76 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49,39 €

-

10+

44,45 €

10.00%

25+

39,51 €

20.00%

50+

37,04 €

25.00%

100+

34,57 €

30.00%

250+

32,10 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
036
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
60.58 mm
Diamètre extérieur
73.03 mm
Epaisseur
3.38 mm
Taille de filetage (BSP)
2
A
60.58 mm
B
73.03 mm
C
3.38 mm
Pression de rupture minimale
700 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C