5,36 €/ Unitéhors TVA
6,49 €TVA incluse
1000 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,36 € | - |
10+ | 4,82 € | 10.00% |
25+ | 4,28 € | 20.00% |
50+ | 4,02 € | 25.00% |
100+ | 3,75 € | 30.00% |
250+ | 3,48 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 207 |
Matériau du métal | Acier inoxydable 316L |
Diamètre intérieur | 6.7 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Dimension de filetage | M6 |
A | 6.7 mm |
B | 11 mm |
C | 1 mm |
Pression de rupture minimale | 1510 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | FKM |
Compound | 514783 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |