Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 6,7x10x1 - réf. 206 - Standard

  • ERIKS:13625566
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

5,36 €/ Unitéhors TVA

6,49 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,36 €

-

10+

4,82 €

10.00%

25+

4,28 €

20.00%

50+

4,02 €

25.00%

100+

3,75 €

30.00%

250+

3,48 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
206
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
6.7 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Epaisseur
1 mm
Dimension de filetage
M6
A
6.7 mm
B
10 mm
C
1 mm
Pression de rupture minimale
1130 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C