5,23 €/ Unitéhors TVA
6,33 €TVA incluse
315 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,23 € | - |
10+ | 4,71 € | 10.00% |
25+ | 4,18 € | 20.00% |
50+ | 3,92 € | 25.00% |
100+ | 3,66 € | 30.00% |
250+ | 3,40 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 003 |
Matériau du métal | Acier inoxydable 316L |
Diamètre intérieur | 5.21 mm |
Diamètre extérieur | 8.38 mm |
Epaisseur | 1.22 mm |
Taille de filetage (BOLT) | 2BA |
A | 5.21 mm |
B | 8.38 mm |
C | 1.22 mm |
Pression de rupture minimale | 1375 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | FKM |
Compound | 514783 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |