37,42 €/ Unitéhors TVA
45,28 €TVA incluse
64 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37,42 € | - |
10+ | 33,68 € | 10.00% |
25+ | 29,94 € | 20.00% |
50+ | 28,07 € | 25.00% |
100+ | 26,20 € | 30.00% |
250+ | 24,33 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 033 |
Matériau du métal | Acier inoxydable 316L |
Diamètre intérieur | 48.44 mm |
Diamètre extérieur | 58.6 mm |
Epaisseur | 3.38 mm |
Taille de filetage (BSP) | 1.1/2 |
Taille de filetage (BOLT) | 1.7/8 |
A | 48.44 mm |
B | 58.6 mm |
C | 3.38 mm |
Pression de rupture minimale | 690 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | FKM |
Compound | 514783 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |