Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 42,93x52,38x2,5 - réf. 9032 - Autocentrant

  • ERIKS:14014237
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

19,93 €/ Unitéhors TVA

24,12 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,93 €

-

10+

17,94 €

10.00%

25+

15,94 €

20.00%

50+

14,95 €

25.00%

100+

13,95 €

30.00%

250+

12,95 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS