Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 42,8x49,5x2 - réf. 516 - Autocentrant

  • ERIKS:14014304
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

13,90 €/ Unitéhors TVA

16,81 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 02/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,85 €

-

10+

17,87 €

10.00%

25+

15,88 €

20.00%

50+

14,89 €

25.00%

100+

13,90 €

30.00%

250+

12,90 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
516
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
42.8 mm
Diamètre extérieur
49.5 mm
Epaisseur
2 mm
Taille de filetage (BSP)
1.1/4
A
42.8 mm
B
49.5 mm
C
2 mm
Pression de rupture minimale
500 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C