Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 35,94x44,45x3,38 - réf. 016 - Standard

  • ERIKS:14014147
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

17,18 €/ Unitéhors TVA

20,79 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,55 €

-

10+

22,09 €

10.00%

25+

19,64 €

20.00%

50+

18,41 €

25.00%

100+

17,18 €

30.00%

250+

15,95 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
016
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
35.94 mm
Diamètre extérieur
44.45 mm
Epaisseur
3.38 mm
Taille de filetage (BOLT)
1.3/8
A
35.94 mm
B
44.45 mm
C
3.38 mm
Pression de rupture minimale
700 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C