Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 33,89x42,8x3,38 - réf. 030 - Autocentrant

  • ERIKS:14014236
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

24,17 €/ Unitéhors TVA

29,25 €TVA incluse

90 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,17 €

-

10+

21,76 €

10.00%

25+

19,34 €

20.00%

50+

18,13 €

25.00%

100+

16,92 €

30.00%

250+

15,71 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
030
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
33.89 mm
Diamètre extérieur
42.8 mm
Epaisseur
3.38 mm
Taille de filetage (BSP)
1
Taille de filetage (BOLT)
1.5/16
A
33.89 mm
B
42.8 mm
C
3.38 mm
Pression de rupture minimale
810 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C