13,71 €/ Unitéhors TVA
16,59 €TVA incluse
90 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,71 € | - |
10+ | 12,34 € | 10.00% |
25+ | 10,97 € | 20.00% |
50+ | 10,28 € | 25.00% |
100+ | 9,60 € | 30.00% |
250+ | 8,91 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 029 |
Matériau du métal | Acier inoxydable 316L |
Diamètre intérieur | 30.81 mm |
Diamètre extérieur | 38.1 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Taille de filetage (BSP) | 7/8 |
Taille de filetage (BOLT) | 1.3/16 |
A | 30.81 mm |
B | 38.1 mm |
C | 2.5 mm |
Pression de rupture minimale | 900 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | FKM |
Compound | 514783 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |