6,87 €/ Unitéhors TVA
8,31 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 05/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,81 € | - |
10+ | 8,83 € | 10.00% |
25+ | 7,85 € | 20.00% |
50+ | 7,36 € | 25.00% |
100+ | 6,87 € | 30.00% |
250+ | 6,38 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 514 |
Matériau du métal | Acier inoxydable 316L |
Diamètre intérieur | 27.3 mm |
Diamètre extérieur | 32.5 mm |
Epaisseur | 1.25 mm |
Taille de filetage (BSP) | 3/4 |
A | 27.3 mm |
B | 32.5 mm |
C | 1.25 mm |
Pression de rupture minimale | 500 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | FKM |
Compound | 514783 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |