Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 27,05x34,93x2,5 - réf. 027 - Standard

  • ERIKS:13395204
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

11,59 €/ Unitéhors TVA

14,02 €TVA incluse

488 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,59 €

-

10+

10,43 €

10.00%

25+

9,27 €

20.00%

50+

8,69 €

25.00%

100+

8,11 €

30.00%

250+

7,53 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS