Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 20,7x28x1,5 - réf. 233 - Standard

  • ERIKS:13606245
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

7,61 €/ Unitéhors TVA

9,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,61 €

-

10+

6,85 €

10.00%

25+

6,09 €

20.00%

50+

5,71 €

25.00%

100+

5,33 €

30.00%

250+

4,95 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS