Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 19,69x26,92x2,5 - réf. 024 - Standard

  • ERIKS:14014152
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

6,46 €/ Unitéhors TVA

7,81 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 02/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,23 €

-

10+

8,30 €

10.00%

25+

7,38 €

20.00%

50+

6,92 €

25.00%

100+

6,46 €

30.00%

250+

6,00 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
024
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
19.69 mm
Diamètre extérieur
26.92 mm
Epaisseur
2.5 mm
Taille de filetage (BOLT)
3/4
A
19.69 mm
B
26.92 mm
C
2.5 mm
Pression de rupture minimale
1260 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C