Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 17,4x24x1,5 - réf. 230 - Standard

  • ERIKS:14014179
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,85 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 02/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,90 €

-

10+

6,21 €

10.00%

25+

5,52 €

20.00%

50+

5,18 €

25.00%

100+

4,83 €

30.00%

250+

4,49 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
230
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
17.4 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Epaisseur
1.5 mm
Dimension de filetage
M17
A
17.4 mm
B
24 mm
C
1.5 mm
Pression de rupture minimale
1150 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C