Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 17,28x23,8x2,03 - réf. 023 - Standard

  • ERIKS:13624921
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

8,60 €/ Unitéhors TVA

10,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,60 €

-

10+

7,74 €

10.00%

25+

6,88 €

20.00%

50+

6,45 €

25.00%

100+

6,02 €

30.00%

250+

5,59 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
023
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
17.28 mm
Diamètre extérieur
23.8 mm
Epaisseur
2.03 mm
Taille de filetage (BSP)
3/8
A
17.28 mm
B
23.8 mm
C
2.03 mm
Pression de rupture minimale
1260 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C