Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 14,86x22,23x2,03 - réf. 010 - Autocentrant

  • ERIKS:14014223
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

5,91 €/ Unitéhors TVA

7,15 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,44 €

-

10+

7,60 €

10.00%

25+

6,75 €

20.00%

50+

6,33 €

25.00%

100+

5,91 €

30.00%

250+

5,49 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS