8,20 €/ Unitéhors TVA
9,92 €TVA incluse
1717 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,20 € | - |
10+ | 7,38 € | 10.00% |
25+ | 6,56 € | 20.00% |
50+ | 6,15 € | 25.00% |
100+ | 5,74 € | 30.00% |
250+ | 5,33 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 021 |
Matériau du métal | Acier inoxydable 316L |
Diamètre intérieur | 13.74 mm |
Diamètre extérieur | 20.57 mm |
Epaisseur | 2.03 mm |
Taille de filetage (BSP) | 1/4 |
Taille de filetage (BOLT) | 1/2 |
A | 13.74 mm |
B | 20.57 mm |
C | 2.03 mm |
Pression de rupture minimale | 1550 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | FKM |
Compound | 514783 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |