Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 12,7x20x1,5 - réf. 223 - Standard

  • ERIKS:13613901
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

6,08 €/ Unitéhors TVA

7,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,08 €

-

10+

5,47 €

10.00%

25+

4,87 €

20.00%

50+

4,56 €

25.00%

100+

4,26 €

30.00%

250+

3,95 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
223
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
12.7 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Epaisseur
1.5 mm
Dimension de filetage
M12
A
12.7 mm
B
20 mm
C
1.5 mm
Pression de rupture minimale
1680 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C