5,14 €/ Unitéhors TVA
6,22 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 05/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,34 € | - |
10+ | 6,61 € | 10.00% |
25+ | 5,88 € | 20.00% |
50+ | 5,51 € | 25.00% |
100+ | 5,14 € | 30.00% |
250+ | 4,77 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 008 |
Matériau du métal | Acier inoxydable 316L |
Diamètre intérieur | 11.26 mm |
Diamètre extérieur | 18.36 mm |
Epaisseur | 2.03 mm |
Taille de filetage (BOLT) | 0.4 |
A | 11.26 mm |
B | 18.36 mm |
C | 2.03 mm |
Pression de rupture minimale | 1950 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | FKM |
Compound | 514783 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |