Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316L/FKM 514783 10,7x16x1,5 - réf. 217 - Standard

  • ERIKS:13626249
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

5,80 €/ Unitéhors TVA

7,02 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,80 €

-

10+

5,22 €

10.00%

25+

4,64 €

20.00%

50+

4,35 €

25.00%

100+

4,06 €

30.00%

250+

3,77 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
217
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
10.7 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Epaisseur
1.5 mm
Dimension de filetage
M10
A
10.7 mm
B
16 mm
C
1.5 mm
Pression de rupture minimale
1350 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C