7,56 €/ Unitéhors TVA
9,15 €TVA incluse
528 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,56 € | - |
10+ | 6,80 € | 10.00% |
25+ | 6,05 € | 20.00% |
50+ | 5,67 € | 25.00% |
100+ | 5,29 € | 30.00% |
250+ | 4,91 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 020 |
Matériau du métal | Acier inoxydable 316L |
Diamètre intérieur | 10.37 mm |
Diamètre extérieur | 15.88 mm |
Epaisseur | 2.03 mm |
Taille de filetage (BSP) | 1/8 |
Taille de filetage (BOLT) | 3/8 |
A | 10.37 mm |
B | 15.88 mm |
C | 2.03 mm |
Pression de rupture minimale | 1500 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | FKM |
Compound | 514783 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |