Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Inox 316/FKM 514783 22,7x30x2 - réf. 236 - Auto-centrage

  • ERIKS:14014271
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La bague BS ERIKS est une solution robuste utilisée pour l'étanchéité statique des têtes de boulons, écrous, raccords à vis et brides. Le produit est constitué d'un élément d'étanchéité en élastomère trapézoïdal vulcanisé sur un anneau métallique. En standard, ERIKS propose deux types de conception. Sans ou avec auto-centrage (type ZC). Le type ZC offre une facilité d'installation assurant que l'élément d'étanchéité est centré sur le filetage. Sa résistance chimique dépend de la combinaison du type de métal et d'élastomère. La résistance à la température dépend principalement du matériau en caoutchouc.
Ajouter à la liste

10,62 €/ Unitéhors TVA

12,85 €TVA incluse

94 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,62 €

-

10+

9,55 €

10.00%

25+

8,49 €

20.00%

50+

7,96 €

25.00%

100+

7,43 €

30.00%

250+

6,90 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Modèle
Auto-centrage
Matériau du métal
Acier inoxydable 316
Diamètre intérieur
22.7 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Epaisseur
2 mm
Numéro de référence
236
Dimension de filetage
M22
A
22.7 mm
B
30 mm
C
2 mm
Pression de rupture minimale
1100 bar
Matériau du joint
FKM
Compound
514783
Plage de température
de -20 jusqu'à 200