10,24 €/ Unitéhors TVA
12,39 €TVA incluse
191 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,24 € | - |
10+ | 9,22 € | 10.00% |
25+ | 8,20 € | 20.00% |
50+ | 7,68 € | 25.00% |
100+ | 7,17 € | 30.00% |
250+ | 6,66 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Modèle | Auto-centrage |
Matériau du métal | Acier inoxydable 316 |
Diamètre intérieur | 21.54 mm |
Diamètre extérieur | 28.58 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Numéro de référence | 025 |
Taille de filetage (BSP) | 1/2 |
Taille de filetage (BOLT) | 13/16 |
A | 21.54 mm |
B | 28.58 mm |
C | 2.5 mm |
Pression de rupture minimale | 1150 bar |
Matériau du joint | FKM |
Compound | 514783 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 |