Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 079 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 89.09 mm |
Diamètre extérieur | 101.47 mm |
Epaisseur | 3.38 mm |
Taille de filetage (BSP) | 3 |
A | 89.09 mm |
B | 101.47 mm |
C | 3.38 mm |
Pression de rupture minimale | 550 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |