1,17 €/ Unitéhors TVA
1,42 €TVA incluse
4230 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,17 € | - |
10+ | 1,05 € | 10.00% |
25+ | 0,93 € | 20.00% |
50+ | 0,88 € | 25.00% |
100+ | 0,82 € | 30.00% |
250+ | 0,76 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 212 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 8.7 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Dimension de filetage | M8 |
A | 8.7 mm |
B | 13 mm |
C | 1 mm |
Pression de rupture minimale | 1330 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |