0,82 €/ Unitéhors TVA
0,99 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 01/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,17 € | - |
10+ | 1,05 € | 10.00% |
25+ | 0,93 € | 20.00% |
50+ | 0,87 € | 25.00% |
100+ | 0,82 € | 30.00% |
250+ | 0,76 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 007 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 8.64 mm |
Diamètre extérieur | 14.22 mm |
Epaisseur | 1.22 mm |
Taille de filetage (BOLT) | 5/16 |
A | 8.64 mm |
B | 14.22 mm |
C | 1.22 mm |
Pression de rupture minimale | 1750 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |