14,24 €/ Unitéhors TVA
17,23 €TVA incluse
105 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,24 € | - |
10+ | 12,82 € | 10.00% |
25+ | 11,39 € | 20.00% |
50+ | 10,68 € | 25.00% |
100+ | 9,97 € | 30.00% |
250+ | 9,26 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 039 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 76.08 mm |
Diamètre extérieur | 90.17 mm |
Epaisseur | 3.38 mm |
Taille de filetage (BSP) | 2.1/2 |
A | 76.08 mm |
B | 90.17 mm |
C | 3.38 mm |
Pression de rupture minimale | 680 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |