Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 76,08x90,17x3,38 - réf. 039 - Autocentrant

  • ERIKS:11334110
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

14,37 €/ Unitéhors TVA

17,39 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,37 €

-

10+

12,93 €

10.00%

25+

11,50 €

20.00%

50+

10,78 €

25.00%

100+

10,06 €

30.00%

250+

9,34 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
039
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
76.08 mm
Diamètre extérieur
90.17 mm
Epaisseur
3.38 mm
Taille de filetage (BSP)
2.1/2
A
76.08 mm
B
90.17 mm
C
3.38 mm
Pression de rupture minimale
680 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C