Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 7,3x10,2x1 - réf. 210 - Autocentrant

  • ERIKS:14013737
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

0,80 €/ Unitéhors TVA

0,96 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,14 €

-

10+

1,02 €

10.00%

25+

0,91 €

20.00%

50+

0,85 €

25.00%

100+

0,80 €

30.00%

250+

0,74 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
210
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
7.3 mm
Diamètre extérieur
10.2 mm
Epaisseur
1 mm
Dimension de filetage
M6.7
A
7.3 mm
B
10.2 mm
C
1 mm
Pression de rupture minimale
1330 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C