Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 66,68x79,5x3,38 - réf. 038 - Standard

  • ERIKS:14013684
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

11,48 €/ Unitéhors TVA

13,89 €TVA incluse

66 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,48 €

-

10+

10,33 €

10.00%

25+

9,18 €

20.00%

50+

8,61 €

25.00%

100+

8,04 €

30.00%

250+

7,46 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
038
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
66.68 mm
Diamètre extérieur
79.5 mm
Epaisseur
3.38 mm
Taille de filetage (BSP)
2.1/4
A
66.68 mm
B
79.5 mm
C
3.38 mm
Pression de rupture minimale
670 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C