10,86 €/ Unitéhors TVA
13,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,86 € | - |
10+ | 9,78 € | 10.00% |
25+ | 8,69 € | 20.00% |
50+ | 8,15 € | 25.00% |
100+ | 7,60 € | 30.00% |
250+ | 7,06 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 037 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 64.39 mm |
Diamètre extérieur | 77.72 mm |
Epaisseur | 3.38 mm |
Taille de filetage (BOLT) | 2.1/2 |
A | 64.39 mm |
B | 77.72 mm |
C | 3.38 mm |
Pression de rupture minimale | 750 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |