Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 6,99x13,34x1,22 - réf. 005 - Autocentrant

  • ERIKS:13030741
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

1,13 €/ Unitéhors TVA

1,37 €TVA incluse

12335 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,13 €

-

10+

1,02 €

10.00%

25+

0,90 €

20.00%

50+

0,85 €

25.00%

100+

0,79 €

30.00%

250+

0,73 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
005
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
6.99 mm
Diamètre extérieur
13.34 mm
Epaisseur
1.22 mm
Taille de filetage (BOLT)
1/4
A
6.99 mm
B
13.34 mm
C
1.22 mm
Pression de rupture minimale
1700 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C