Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 54,89x69,85x3,38 - réf. 034 - Standard

  • ERIKS:13603883
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

8,52 €/ Unitéhors TVA

10,31 €TVA incluse

869 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,52 €

-

10+

7,66 €

10.00%

25+

6,81 €

20.00%

50+

6,39 €

25.00%

100+

5,96 €

30.00%

250+

5,54 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
034
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
54.89 mm
Diamètre extérieur
69.85 mm
Epaisseur
3.38 mm
Taille de filetage (BSP)
1.3/4
Taille de filetage (BOLT)
2.1/8
A
54.89 mm
B
69.85 mm
C
3.38 mm
Pression de rupture minimale
950 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C