8,16 €/ Unitéhors TVA
9,87 €TVA incluse
85 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,16 € | - |
10+ | 7,34 € | 10.00% |
25+ | 6,53 € | 20.00% |
50+ | 6,12 € | 25.00% |
100+ | 5,71 € | 30.00% |
250+ | 5,30 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 250 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 53.3 mm |
Diamètre extérieur | 64.5 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Dimension de filetage | M52 |
A | 53.3 mm |
B | 64.5 mm |
C | 3 mm |
Pression de rupture minimale | 710 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |