Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 53,3x64,5x3 - réf. 250 - Autocentrant

  • ERIKS:14013750
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,57 €

-

10+

7,71 €

10.00%

25+

6,85 €

20.00%

50+

6,43 €

25.00%

100+

6,00 €

30.00%

250+

5,57 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
250
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
53.3 mm
Diamètre extérieur
64.5 mm
Epaisseur
3 mm
Dimension de filetage
M52
A
53.3 mm
B
64.5 mm
C
3 mm
Pression de rupture minimale
710 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C