Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 5,21x8,38x1,22 - réf. 003 - Autocentrant

  • ERIKS:13591908
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

1,10 €/ Unitéhors TVA

1,33 €TVA incluse

950 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,10 €

-

10+

0,99 €

10.00%

25+

0,88 €

20.00%

50+

0,82 €

25.00%

100+

0,77 €

30.00%

250+

0,71 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
003
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
5.21 mm
Diamètre extérieur
8.38 mm
Epaisseur
1.22 mm
Taille de filetage (BOLT)
2BA
A
5.21 mm
B
8.38 mm
C
1.22 mm
Pression de rupture minimale
1375 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C