Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 48,7x59x3 - réf. 248 - Autocentrant

  • ERIKS:14013749
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

5,28 €/ Unitéhors TVA

6,39 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,54 €

-

10+

6,79 €

10.00%

25+

6,03 €

20.00%

50+

5,66 €

25.00%

100+

5,28 €

30.00%

250+

4,90 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
248
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
48.7 mm
Diamètre extérieur
59 mm
Epaisseur
3 mm
Dimension de filetage
M48
A
48.7 mm
B
59 mm
C
3 mm
Pression de rupture minimale
800 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C