Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 48,44x58,6x3,38 - réf. 033 - Autocentrant

  • ERIKS:11035422
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

7,48 €/ Unitéhors TVA

9,05 €TVA incluse

3799 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,48 €

-

10+

6,74 €

10.00%

25+

5,99 €

20.00%

50+

5,61 €

25.00%

100+

5,24 €

30.00%

250+

4,87 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
033
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
48.44 mm
Diamètre extérieur
58.6 mm
Epaisseur
3.38 mm
Taille de filetage (BSP)
1.1/2
Taille de filetage (BOLT)
1.7/8
A
48.44 mm
B
58.6 mm
C
3.38 mm
Pression de rupture minimale
690 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C