4,79 €/ Unitéhors TVA
5,80 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 01/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,85 € | - |
10+ | 6,16 € | 10.00% |
25+ | 5,48 € | 20.00% |
50+ | 5,13 € | 25.00% |
100+ | 4,79 € | 30.00% |
250+ | 4,45 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 018 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 45.34 mm |
Diamètre extérieur | 57.15 mm |
Epaisseur | 3.38 mm |
Taille de filetage (BOLT) | 1.3/4 |
A | 45.34 mm |
B | 57.15 mm |
C | 3.38 mm |
Pression de rupture minimale | 875 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |