Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 42,93x52,38x3,38 - réf. 032 - Standard

  • ERIKS:14013681
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

6,07 €/ Unitéhors TVA

7,34 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,07 €

-

10+

5,47 €

10.00%

25+

4,86 €

20.00%

50+

4,56 €

25.00%

100+

4,25 €

30.00%

250+

3,95 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
032
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
42.93 mm
Diamètre extérieur
52.38 mm
Epaisseur
3.38 mm
Taille de filetage (BSP)
1.1/4
Taille de filetage (BOLT)
1.5/8
A
42.93 mm
B
52.38 mm
C
3.38 mm
Pression de rupture minimale
690 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C