3,80 €/ Unitéhors TVA
4,60 €TVA incluse
406 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,80 € | - |
10+ | 3,42 € | 10.00% |
25+ | 3,04 € | 20.00% |
50+ | 2,85 € | 25.00% |
100+ | 2,66 € | 30.00% |
250+ | 2,47 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 9032 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 42.93 mm |
Diamètre extérieur | 52.38 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Taille de filetage (BSP) | 1.1/4 |
Taille de filetage (BOLT) | 1.5/8 |
A | 42.93 mm |
B | 52.38 mm |
C | 2.5 mm |
Pression de rupture minimale | 690 bar |
Modèle | Standard |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |