Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 40x51x2,5 - réf. 246 - Standard

  • ERIKS:11278926
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

3,48 €/ Unitéhors TVA

4,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,48 €

-

10+

3,13 €

10.00%

25+

2,78 €

20.00%

50+

2,61 €

25.00%

100+

2,43 €

30.00%

250+

2,26 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
246
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
51 mm
Epaisseur
2.5 mm
Dimension de filetage
M39
A
40 mm
B
51 mm
C
2.5 mm
Pression de rupture minimale
1020 bar
Modèle
Standard
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C