1,08 €/ Unitéhors TVA
1,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,08 € | - |
10+ | 0,97 € | 10.00% |
25+ | 0,87 € | 20.00% |
50+ | 0,81 € | 25.00% |
100+ | 0,76 € | 30.00% |
250+ | 0,70 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Numéro de référence | 002 |
Matériau du métal | Acier zingué |
Diamètre intérieur | 4.12 mm |
Diamètre extérieur | 7.26 mm |
Epaisseur | 1.22 mm |
Taille de filetage (BOLT) | 4BA |
A | 4.12 mm |
B | 7.26 mm |
C | 1.22 mm |
Pression de rupture minimale | 1570 bar |
Modèle | Autocentrant |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 366292 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |