Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Acier/NBR 366292 38,96x47,75x3,38 - réf. 017 - Autocentrant

  • ERIKS:14013724
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Bonded Seal ERIKS est une rondelle d’étanchéité composite destinée à assurer l’étanchéité statique sous les têtes de vis, les écrous et les bouchons dans les assemblages filetés, les raccords banjo et les brides. Le Bonded Seal a été développé à l’origine pour remplacer les rondelles en cuivre dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnant à des pressions plus élevées.
Ajouter à la liste

3,96 €/ Unitéhors TVA

4,79 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,66 €

-

10+

5,09 €

10.00%

25+

4,53 €

20.00%

50+

4,24 €

25.00%

100+

3,96 €

30.00%

250+

3,68 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Numéro de référence
017
Matériau du métal
Acier zingué
Diamètre intérieur
38.96 mm
Diamètre extérieur
47.75 mm
Epaisseur
3.38 mm
Taille de filetage (BOLT)
1.1/ 2
A
38.96 mm
B
47.75 mm
C
3.38 mm
Pression de rupture minimale
700 bar
Modèle
Autocentrant
Matériau du joint
NBR
Compound
366292
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C